Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21S17H GUARDMASTER NON CONTACT SWITCH - 440N-Z21S17H

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21S17H GUARDMASTER NON CONTACT SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Art der Betätigung - Transponder

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071926360

Artikelnummer

RCK440N-Z21S17H

Herstellernummer

440N-Z21S17H

Hersteller

RCK

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Art der Betätigung:

Transponder

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Länge des Sensors:

67 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

14 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

12 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Schaltabstand:

25 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Statusanzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP67K

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER NON CONTACT SWITCH