ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-S32047 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-S32047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
7449079209953
Artikelnummer
RCK440N-S32047
Herstellernummer
440N-S32047
Hersteller
RCK
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
16 mm
Schutzart (IP):
IP68
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
34 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
78 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
13 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
10 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C