Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-S32033 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-S32033

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-S32033 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Schaltabstand - 9 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076990717

Artikelnummer

RCK440N-S32033

Herstellernummer

440N-S32033

Hersteller

RCK

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

110...230 V

Schaltabstand:

9 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

19 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

19 mm

Mit Statusanzeige:

nein

Höhe des Sensors:

82 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

12 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

9 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Spannungsart:

AC/DC

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH