Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02099 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-G02099

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02099 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070599480

Artikelnummer

RCK440N-G02099

Herstellernummer

440N-G02099

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

250...250 V

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

15 mm

Länge des Sensors:

76 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

1 A

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH