ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02096 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-G02096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 250...250 V
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
7449077845580
Artikelnummer
RCK440N-G02096
Herstellernummer
440N-G02096
Hersteller
RCK
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
84 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
19 mm
Höhe des Sensors:
19 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Umgebungstemperatur:
-10...65 °C
Spannungsart:
AC


