ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02004 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-G02004
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 240...240 V
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
7449079982009
Artikelnummer
RCK440N-G02004
Herstellernummer
440N-G02004
Hersteller
RCK
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
76 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
15 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Umgebungstemperatur:
-10...65 °C
Spannungsart:
AC