Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02003 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-G02003

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02003 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 12 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Länge des Sensors - 76 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079981880

Artikelnummer

RCK440N-G02003

Herstellernummer

440N-G02003

Hersteller

RCK

Schaltabstand:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

76 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

30 mm

Sensore di prossimità magnetico tipo/modello Rockwell Automation 440N-G02003 - GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH