Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-T4F2070-Q AAC SAFETY SINGLE BEAM TRANSMITTER - 440L-T4F2070-Q

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-T4F2070-Q AAC SAFETY SINGLE BEAM TRANSMITTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Höhe des Sensors - 156 mm

  • Reichweite des Schutzfeldes - 70 m

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071872742

Artikelnummer

RCK440L-T4F2070-Q

Herstellernummer

440L-T4F2070-Q

Hersteller

RCK

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Höhe des Sensors:

156 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

70 m

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Spannungsart:

DC

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Breite des Sensors:

50 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Reaktionszeit:

20 ms

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja