Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-P4A2500YD GUARDSHIELD LIGHT CURTAIN PAC - 440L-P4A2500YD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-P4A2500YD GUARDSHIELD LIGHT CURTAIN PAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Breite des Sensors - 42 mm

  • Höhe des Sensors - 2500 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079143776

Artikelnummer

RCK440L-P4A2500YD

Herstellernummer

440L-P4A2500YD

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Breite des Sensors:

42 mm

Höhe des Sensors:

2500 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Reaktionszeit:

20 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Schutzfeldhöhe:

520 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

ja

Wellenlänge des Sensors:

870 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD LIGHT CURTAIN PAC