ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11204 GUARDMASTER TROJAN 5 TONGUE INTERLOCK - 440K-T11204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070312515
Artikelnummer
RCK440K-T11204
Herstellernummer
440K-T11204
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
52 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...80 °C
Schutzart (IP):
IP67


