Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-E33078 GUARDMASTER ELF TONGUE INTERLOCK - 440K-E33078

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-E33078 GUARDMASTER ELF TONGUE INTERLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

  • Gehäusebauform - Quader

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000192444

Artikelnummer

RCK440K-E33078

Herstellernummer

440K-E33078

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

29 mm

Länge des Sensors:

75 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER ELF TONGUE INTERLOCK