Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-C21055 GUARDMASTER CADET 3 TONGUE INTERLOCK - 440K-C21055

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-C21055 GUARDMASTER CADET 3 TONGUE INTERLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 31 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076735264

Artikelnummer

RCK440K-C21055

Herstellernummer

440K-C21055

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

30.4 mm

Länge des Sensors:

90.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER CADET 3 TONGUE INTERLOCK