ROCKWELL AUTOMATION - RCK440H-E22064 GUARDMASTER ENSIGN 3 HINGE SWITCH - 440H-E22064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zwangsöffnung - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
2000002862277
Artikelnummer
RCK440H-E22064
Herstellernummer
440H-E22064
Hersteller
RCK
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP67
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


