Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T2NBBPH-1R GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH - 440G-T2NBBPH-1R

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T2NBBPH-1R GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC - 24...24 V

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000122335

Artikelnummer

RCK440G-T2NBBPH-1R

Herstellernummer

440G-T2NBBPH-1R

Hersteller

RCK

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Finecorsa con interblocco Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH