Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T2NBBPH-1L GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH - 440G-T2NBBPH-1L

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T2NBBPH-1L GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075193553

Artikelnummer

RCK440G-T2NBBPH-1L

Herstellernummer

440G-T2NBBPH-1L

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH