ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27260 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH - 440G-T27260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Breite des Sensors - 92 mm
Höhe des Sensors - 33 mm
Länge des Sensors - 126 mm
Zwangsöffnung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000001096307
Artikelnummer
RCK440G-T27260
Herstellernummer
440G-T27260
Hersteller
RCK
Mit Statusanzeige:
ja
Breite des Sensors:
92 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
126 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67


