ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27256 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH - 440G-T27256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 33 mm
Höhe des Sensors - 126 mm
Länge des Sensors - 92 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 3
Packung
1 ST
EAN
8001021319111
Artikelnummer
RCK440G-T27256
Herstellernummer
440G-T27256
Hersteller
RCK
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
33 mm
Höhe des Sensors:
126 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...60 °C
Schutzart (IP):
sonstige


