Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27251 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH - 440G-T27251

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27251 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 33 mm

  • Höhe des Sensors - 126 mm

  • Länge des Sensors - 92 mm

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073526520

Artikelnummer

RCK440G-T27251

Herstellernummer

440G-T27251

Hersteller

RCK

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

33 mm

Höhe des Sensors:

126 mm

Länge des Sensors:

92 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH