ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27234 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH - 440G-T27234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Fluchtentriegelung - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000001604205
Artikelnummer
RCK440G-T27234
Herstellernummer
440G-T27234
Hersteller
RCK
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
2000 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
24...24 V
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
91 mm
Höhe des Sensors:
126 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...60 °C
Schutzart (IP):
IP67


