Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27136 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH - 440G-T27136

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27136 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001083659

Artikelnummer

RCK440G-T27136

Herstellernummer

440G-T27136

Hersteller

RCK

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

2000 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

230...230 V

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

230...230 V

Breite des Sensors:

91 mm

Höhe des Sensors:

126 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco tipo/modello Rockwell Automation 440G-T27136 - GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH