Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27129 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH - 440G-T27129

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27129 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 1

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Zuhaltekraft - 2000 N

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074163151

Artikelnummer

RCK440G-T27129

Herstellernummer

440G-T27129

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

2000 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Finecorsa con interblocco Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH