ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-T27127 GUARDMASTER TLS-GD2 GUARDLOCK SWITCH - 440G-T27127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Gehäusebauform - Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070322583
Artikelnummer
RCK440G-T27127
Herstellernummer
440G-T27127
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
92 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
126 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67


