Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-S36001 GUARDMASTER SPARTAN GUARDLOCK SWITCH - 440G-S36001

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-S36001 GUARDMASTER SPARTAN GUARDLOCK SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072212400

Artikelnummer

RCK440G-S36001

Herstellernummer

440G-S36001

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

35 mm

Höhe des Sensors:

120 mm

Länge des Sensors:

58 mm

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER SPARTAN GUARDLOCK SWITCH