Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-MT47045 GUARDMASTER 440G-MT GUARDLOCK SWITCH - 440G-MT47045

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-MT47045 GUARDMASTER 440G-MT GUARDLOCK SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000196237

Artikelnummer

RCK440G-MT47045

Herstellernummer

440G-MT47045

Hersteller

RCK

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

1600 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Hilfsentriegelung:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

24...24 V

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

46.75 mm

Höhe des Sensors:

199 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440G-MT GUARDLOCK SWITCH