Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-MT47038 GUARDMASTER 440G-MT GUARDLOCK SWITCH - 440G-MT47038

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-MT47038 GUARDMASTER 440G-MT GUARDLOCK SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 46.75 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 199 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000195872

Artikelnummer

RCK440G-MT47038

Herstellernummer

440G-MT47038

Hersteller

RCK

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

46.75 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

199 mm

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440G-MT GUARDLOCK SWITCH