Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-L07257 GUARDMASTER ATLAS 5 GUARDLOCK SWITCH - 440G-L07257

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-L07257 GUARDMASTER ATLAS 5 GUARDLOCK SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 80 mm

  • Höhe des Sensors - 56 mm

  • Länge des Sensors - 189 mm

  • Zwangsöffnung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070721522

Artikelnummer

RCK440G-L07257

Herstellernummer

440G-L07257

Hersteller

RCK

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

189 mm

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...60 °C

Schutzart (IP):

IP65

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER ATLAS 5 GUARDLOCK SWITCH