ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-L07255 GUARDMASTER ATLAS 5 GUARDLOCK SWITCH - 440G-L07255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs - 10...60 °C
Packung
1 ST
EAN
8001024131444
Artikelnummer
RCK440G-L07255
Herstellernummer
440G-L07255
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
10...60 °C
Schutzart (IP):
IP65


