ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-L07254 GUARDMASTER ATLAS 5 GUARDLOCK SWITCH - 440G-L07254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Fluchtentriegelung - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)
Packung
1 ST
EAN
2000002890096
Artikelnummer
RCK440G-L07254
Herstellernummer
440G-L07254
Hersteller
RCK
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
ja
Zuhaltekraft:
5000 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
110...110 V
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
110...110 V
Breite des Sensors:
90 mm
Höhe des Sensors:
184 mm
Länge des Sensors:
56 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...60 °C
Schutzart (IP):
IP65


