Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440F-M1012AYNN SAFETY MATS GUARDMASTER - 440F-M1012AYNN

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440F-M1012AYNN SAFETY MATS GUARDMASTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherheitsmatte

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 14 mm

  • Benötigte Schaltkraft bei 80 mm Durchmesser - 300 N

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073205227

Artikelnummer

RCK440F-M1012AYNN

Herstellernummer

440F-M1012AYNN

Hersteller

RCK

Ausführung:

Sicherheitsmatte

Länge:

600 mm

Breite:

500 mm

Höhe:

14 mm

Benötigte Schaltkraft bei 80 mm Durchmesser:

300 N

Max. Kraft bei 80 mm Durchmesser:

31026407 N

Werkstoff:

Polyurethan (PUR)

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Länge des Anschlusskabels:

4.5 m

Mit Kantenverkleidung:

nein

Farbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Sensore di contatto Rockwell Automation serie/modello SAFETY MATS GUARDMASTER