Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440F-E1610N05 PROFILE GUARDMASTER - 440F-E1610N05

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440F-E1610N05 PROFILE GUARDMASTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontaktleiste

  • Länge - 5000 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073373919

Artikelnummer

RCK440F-E1610N05

Herstellernummer

440F-E1610N05

Hersteller

RCK

Ausführung:

Kontaktleiste

Länge:

5000 mm

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello PROFILE GUARDMASTER