ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L22BNSM GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH - 440E-L22BNSM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Max. Länge der Zugschnur - 75 m
Packung
1 ST
EAN
7449077609724
Artikelnummer
RCK440E-L22BNSM
Herstellernummer
440E-L22BNSM
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Max. Länge der Zugschnur:
75 m


