ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13178 GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH - 440E-L13178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Max. Länge der Zugschnur - 75 m
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
2000000352992
Artikelnummer
RCK440E-L13178
Herstellernummer
440E-L13178
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Max. Länge der Zugschnur:
75 m
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67


