Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13163 GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH - 440E-L13163

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13163 GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Mit Zugkraft-Anzeige - ja

  • Max. Länge der Zugschnur - 75 m

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076961090

Artikelnummer

RCK440E-L13163

Herstellernummer

440E-L13163

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Max. Länge der Zugschnur:

75 m

Farbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH