ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13153 GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH - 440E-L13153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 75 m
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
7449070177022
Artikelnummer
RCK440E-L13153
Herstellernummer
440E-L13153
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
75 m
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
gelb
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


