ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13140 GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH - 440E-L13140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Max. Länge der Zugschnur - 75 m
Packung
1 ST
EAN
2000001106839
Artikelnummer
RCK440E-L13140
Herstellernummer
440E-L13140
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Max. Länge der Zugschnur:
75 m
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67


