ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L13043 GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH - 440E-L13043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 75 m
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
7449073878414
Artikelnummer
RCK440E-L13043
Herstellernummer
440E-L13043
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
75 m
Schutzart (IP):
IP66
Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER LIFELINE 4 CABLE PULL SWITCH


