Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-H13046 GUARDMASTER CABLE PULL SWITCH - 440E-H13046

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-H13046 GUARDMASTER CABLE PULL SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Mit Zugkraft-Anzeige - ja

  • Max. Länge der Zugschnur - 2 m

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070137781

Artikelnummer

RCK440E-H13046

Herstellernummer

440E-H13046

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Max. Länge der Zugschnur:

2 m

Farbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER CABLE PULL SWITCH