Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-D13112 GUARDMASTER LIFELINE 3 CABLE PULL SWITCH - 440E-D13112

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-D13112 GUARDMASTER LIFELINE 3 CABLE PULL SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075262778

Artikelnummer

RCK440E-D13112

Herstellernummer

440E-D13112

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

gelb

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER LIFELINE 3 CABLE PULL SWITCH