Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440C-CR30-22BBB GUARDMASTER 440C-CR30 SAFETY RELAY - 440C-CR30-22BBB

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440C-CR30-22BBB GUARDMASTER 440C-CR30 SAFETY RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 4

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071871943

Artikelnummer

RCK440C-CR30-22BBB

Herstellernummer

440C-CR30-22BBB

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Rückfallverzögerung:

0...300 s

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

100 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

80 mm

Relè di sicurezza configurato per il software Guardmaster 440C-CR30, PLe SIL 3, 22 I / O di sicurezza, porta seriale integrata, porta di programmazione USB, 2 slot plug-in, 24.0 V CC