ROCKWELL AUTOMATION - RCK42KA-D2JPFC-A2 ULTRA MINI PHOTO SENSOR - 42KA-D2JPFC-A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...50 mm
Max. Ausgangsstrom - 80 mA
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
2000000046877
Artikelnummer
RCK42KA-D2JPFC-A2
Herstellernummer
42KA-D2JPFC-A2
Hersteller
RCK
Tastweite:
0...50 mm
Max. Ausgangsstrom:
80 mA
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Reaktionszeit:
0.5 ms
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C


