Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42JT-B2LAT2-P4 42JT VISISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR - 42JT-B2LAT2-P4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42JT-B2LAT2-P4 42JT VISISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 1...800 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 30 mA

  • Breite des Sensors - 12 mm

  • Höhe des Sensors - 34 mm

  • Werkstoff der optischen Fläche - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000859156

Artikelnummer

RCK42JT-B2LAT2-P4

Herstellernummer

42JT-B2LAT2-P4

Hersteller

RCK

Tastweite:

1...800 mm

Max. Ausgangsstrom:

30 mA

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

34 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo tipo/modello Rockwell Automation 42JT-B2LAT2-P4 - 42JT VISISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR