ROCKWELL AUTOMATION - RCK42JS-D2MPA1-F4 42JS VISISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR - 42JS-D2MPA1-F4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 3...800 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
7449071054148
Artikelnummer
RCK42JS-D2MPA1-F4
Herstellernummer
42JS-D2MPA1-F4
Hersteller
RCK
Tastweite:
3...800 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Reaktionszeit:
1 ms
Wellenlänge des Sensors:
645 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C


