Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42JS-D2MNA2-F4 42JS VISISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR - 42JS-D2MNA2-F4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42JS-D2MNA2-F4 42JS VISISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 3...250 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071054124

Artikelnummer

RCK42JS-D2MNA2-F4

Herstellernummer

42JS-D2MNA2-F4

Hersteller

RCK

Tastweite:

3...250 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

1 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico Rockwell Automation serie/modello 42JS VISISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR