ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRU-9000-QD SERIES 9000 GP SENSOR - 42GRU-9000-QD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Messbereich Länge - 50.8...9140 mm
Versorgungsspannung - 10...40 V
Durchmesser Sensor - 12 mm
Max. Ausgangsstrom - 250 mA
Packung
1 ST
EAN
0662073868665
Artikelnummer
RCK42GRU-9000-QD
Herstellernummer
42GRU-9000-QD
Hersteller
RCK
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Messbereich Länge:
50.8...9140 mm
Versorgungsspannung:
10...40 V
Durchmesser Sensor:
12 mm
Max. Ausgangsstrom:
250 mA
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend


