ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRP-9041 SERIES 9000 GP SENSOR - 42GRP-9041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 50...3040 mm
Max. Ausgangsstrom - 250 mA
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...55 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
7449073683964
Artikelnummer
RCK42GRP-9041
Herstellernummer
42GRP-9041
Hersteller
RCK
Tastweite:
50...3040 mm
Max. Ausgangsstrom:
250 mA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...55 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lichtart:
Infrarotlicht
Reaktionszeit:
15 ms
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-34...70 °C


