ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRP-9001 SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSOR - 42GRP-9001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 50...1500 mm
Max. Ausgangsstrom - 250 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449077481573
Artikelnummer
RCK42GRP-9001
Herstellernummer
42GRP-9001
Hersteller
RCK
Tastweite:
50...1500 mm
Max. Ausgangsstrom:
250 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
15 ms
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-34...70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...55 V


