ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-R2MPB-F4 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR - 42EF-R2MPB-F4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 20000 mm
Packung
1 ST
EAN
0887172660115
Artikelnummer
RCK42EF-R2MPB-F4
Herstellernummer
42EF-R2MPB-F4
Hersteller
RCK
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Mit Reflektor:
nein
Mit Zeitfunktion:
ja
Max. Öffnungswinkel:
7 °
Vorausfallmeldung:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
ja
Einstellverfahren:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Laserschutzklasse:
ohne
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
27 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
46.7 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


