ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-R2MPB-A5 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR - 42EF-R2MPB-A5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
0887172660030
Artikelnummer
RCK42EF-R2MPB-A5
Herstellernummer
42EF-R2MPB-A5
Hersteller
RCK
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
27 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
46.7 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC


