ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-D2MPAK-F4 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR - 42EF-D2MPAK-F4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...500 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
0887172569234
Artikelnummer
RCK42EF-D2MPAK-F4
Herstellernummer
42EF-D2MPAK-F4
Hersteller
RCK
Tastweite:
0...500 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
sonstige
Reaktionszeit:
1 ms
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C


