Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-D2MPAK-A2 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR - 42EF-D2MPAK-A2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-D2MPAK-A2 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 30 mA

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10.8...30 V

  • Max. Schaltabstand - 500 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Reaktionszeit - 1 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

0887172569197

Artikelnummer

RCK42EF-D2MPAK-A2

Herstellernummer

42EF-D2MPAK-A2

Hersteller

RCK

Max. Ausgangsstrom:

30 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10.8...30 V

Max. Schaltabstand:

500 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Reaktionszeit:

1 ms

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico Rockwell Automation serie/modello RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR